曜日別特売
M4.1×63 (+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 45061362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.1×63 (+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 45061362
M4.1×63 (+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 45061362

(+)皿木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
長さ(mm)63
ねじの呼びM4.1
内容量1箱(300個)注文コード45061362品番M4.1×63
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM4.1ねじピッチ4.1長さ(mm)63材質十字穴番号2寸法d(mm)4.1表面処理茶ブロンズ頭部形状寸法K(mm)2.35寸法m(mm)(最大)4.8寸法dk(mm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする