5LA(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 5La 二酸化イオウ ガステック 45061417

5LA(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 5La 二酸化イオウ ガステック 45061417
5LA(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 5La 二酸化イオウ ガステック 45061417
5LA(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 5La 二酸化イオウ ガステック 45061417

ガス検知管 5La 二酸化イオウ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
アズワン品番61-9415-98
内容量1箱注文コード45061417品番5LA(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:5La 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1.44~21.6ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~60ppm●標準吸引回数(n):2対象ガス塩化チオニル/二酸化イオウアズワン品番61-9415-98校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする