ガステック
ガス検知管 5La 二酸化イオウ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9416-02
61-9415-97
61-9415-98
61-9415-99
61-9416-01
61-9416-02
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45061444
品番
5LA(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:5La 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1.44~21.6ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~60ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
塩化チオニル/二酸化イオウ
アズワン品番
61-9416-02
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000