ガステック
ガス検知管 133L テトラクロロエチレン 133シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
10日以内出荷とは
アズワン品番
61-9416-04
61-9416-03
61-9416-04
61-9416-05
61-9416-06
61-9416-07
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45061469
品番
133L(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:133L テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:1~75ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●測定範囲:40~500ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用
対象ガス
テトラクロロエチレン/ペンタクロロエタン
アズワン品番
61-9416-04
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。