ガステック
ガス検知管 121SP ベンゼン 121シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9416-25
61-9416-23
61-9416-24
61-9416-25
61-9416-26
61-9416-27
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45061679
品番
121SP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:121SP ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~66ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去
対象ガス
ベンゼン
アズワン品番
61-9416-25
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000