ガステック
ガス検知管 72L エチルメルカプタン 72シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9416-43
61-9416-43
61-9416-44
61-9416-45
61-9416-46
61-9416-47
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45061810
品番
72L(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:72L エチルメルカプタン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~75ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:LPガス中の測定
対象ガス
エチルメルカプタン
アズワン品番
61-9416-43
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000