ガステック
ガス検知管 133LL テトラクロロエチレン 133シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
17日以内出荷とは
アズワン品番
61-9416-82
61-9416-78
61-9416-79
61-9416-80
61-9416-81
61-9416-82
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45062099
品番
133LL(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:133LL テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.1~9.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験
対象ガス
テトラクロロエチレン
アズワン品番
61-9416-82
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。