149(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 メタクリル酸メチル 149シリーズ ガステック 45062318

149(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 メタクリル酸メチル 149シリーズ ガステック 45062318
149(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 メタクリル酸メチル 149シリーズ ガステック 45062318
149(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 メタクリル酸メチル 149シリーズ ガステック 45062318

ガス検知管 メタクリル酸メチル 149シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
アズワン品番61-9417-20
内容量1箱注文コード45062318品番149(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:149 メタクリル酸メチフレ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:5~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:10~500ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスイソチオシアン酸アリル/メタクリル酸メチルアズワン品番61-9417-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする