139(試験成績書付) ガス検知管 139 1,2-ジクロロエチレン 139シリーズ ガステック 45062406

139(試験成績書付) ガス検知管 139 1,2-ジクロロエチレン 139シリーズ ガステック 45062406
139(試験成績書付) ガス検知管 139 1,2-ジクロロエチレン 139シリーズ ガステック 45062406
139(試験成績書付) ガス検知管 139 1,2-ジクロロエチレン 139シリーズ ガステック 45062406

ガス検知管 139 1,2-ジクロロエチレン 139シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番61-9417-49
内容量1箱注文コード45062406品番139(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:139 1.2-ジクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:5~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準対象ガス1.2-ジクロロエチレンアズワン品番61-9417-49保管環境冷蔵校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする