ガステック
ガス検知管 136LA 臭化メチル 136シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9417-68
61-9417-64
61-9417-65
61-9417-66
61-9417-67
61-9417-68
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45062494
品番
136LA(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:136LA 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.7~12.6ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~43.2ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~18ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~36ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
ブロモクロロメタン/臭化n-ブチル/臭化n-プロピル/臭化メチル
アズワン品番
61-9417-68
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000