ガステック
ガス検知管 132HH トリクロロエチレン 132シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
14日以内出荷とは
アズワン品番
61-9417-81
61-9417-79
61-9417-80
61-9417-81
61-9417-82
61-9417-83
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45062580
品番
132HH(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:132HH トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.075~1.5%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.05~2.5%●標準吸引回数(n):1
対象ガス
テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン
アズワン品番
61-9417-81
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。