MCC(MaxClean)
マスクフード一体型クリーンフード 3800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
L
M
L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45062999
品番
3800/B
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
クラス
100
仕様
制電
材質
ポリエステル