ガステック
ガス検知管 134L 四塩化炭素 134シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
17日以内出荷とは
アズワン品番
61-9418-44
61-9418-40
61-9418-41
61-9418-42
61-9418-43
61-9418-44
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45063097
品番
134L(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:134L 四塩化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.28~5.5ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25~11ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
クロロピクリン/四塩化炭素
アズワン品番
61-9418-44
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。