※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
EXCEL皿(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
19
10
13
16
19
25
30
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45063392
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
ステンレス
種類
EXCEL皿
頭部形状
皿