大阪魂
EXCEL皿小頭(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
13
10
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45063496
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
ステンレス
種類
EXCEL皿小頭
頭部形状
皿小頭