大阪魂
FRXシールHEX (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
45
35
40
115
135
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45063523
品番
M6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
SUS410
種類
FRXシールHEX
適合板厚(mm)
2.8~6
寸法B(mm)
9.5
寸法h(mm)
4.8
寸法dk(mm)
15.8