138L(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 138L ジクロロメタン 138シリーズ ガステック 45063526

138L(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 138L ジクロロメタン 138シリーズ ガステック 45063526
138L(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 138L ジクロロメタン 138シリーズ ガステック 45063526
138L(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 138L ジクロロメタン 138シリーズ ガステック 45063526

ガス検知管 138L ジクロロメタン 138シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番61-9418-87
内容量1箱注文コード45063526品番138L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:138L ジクロロメタン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:4~150ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスジクロロメタンアズワン品番61-9418-87校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする