大阪魂
FRXシールHEX (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
115
35
40
115
135
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45063541
品番
M6×115×70
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
115
材質
SUS410
種類
FRXシールHEX
適合板厚(mm)
2.8~6
寸法B(mm)
9.5
寸法h(mm)
4.8
寸法dk(mm)
15.8
関連資料:
(0.16MB)