ガステック
ガス検知管 6LP 水蒸気 6LPシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9418-93
61-9418-90
61-9418-91
61-9418-92
61-9418-93
61-9418-94
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45063587
品番
6LP(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:6LP 水蒸気●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:3~100LB/MMCF●標準吸引回数(n):1
対象ガス
水蒸気
アズワン品番
61-9418-93
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000