133HAF(試験成績書付) ガス検知管 133HAF テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45063657

133HAF(試験成績書付) ガス検知管 133HAF テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45063657
133HAF(試験成績書付) ガス検知管 133HAF テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45063657
133HAF(試験成績書付) ガス検知管 133HAF テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45063657

ガス検知管 133HAF テトラクロロエチレン 133シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番61-9419-01
内容量1箱注文コード45063657品番133HAF(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:133HAF テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:100~2000mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガステトラクロロエチレンアズワン品番61-9419-01保管環境冷蔵校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする