ガステック
ガス検知管 133MF テトラクロロエチレン 133シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
14日以内出荷とは
アズワン品番
61-9419-08
61-9419-06
61-9419-07
61-9419-08
61-9419-09
61-9419-10
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45063727
品番
133MF(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:133MF テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:50~800mg/m3●標準吸引回数(n):1
対象ガス
テトラクロロエチレン
アズワン品番
61-9419-08
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。