ガステック
ガス検知管 132HAF トリクロロエチレン 132シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
17日以内出荷とは
アズワン品番
61-9419-14
61-9419-11
61-9419-12
61-9419-13
61-9419-14
61-9419-15
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45063788
品番
132HAF(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:132HAF トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:100~3000mg/m3●標準吸引回数(n):1
対象ガス
トリクロロエチレン
アズワン品番
61-9419-14
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。