大阪魂
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
30
16
19
25
30
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45063907
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
ナベ
表面処理
ブラック
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~2.8
寸法Dk(Φmm)
8