大阪魂
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
10
16
25
10
30
40
45
13
19
35
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45063916
品番
M3.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
0.9~2.3
頭部形状
ナベ
頭径(mm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5