曜日別特売
M3.5×25 FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 45063952

FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM3.5
内容量1箱(700個)注文コード45063952品番M3.5×25
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM3.5長さ(mm)25材質表面処理ユニクロ種類FRXナベ適合板厚(mm)0.9~2.3頭部形状ナベ頭径(mm)6.7頭高さH(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45063916
2012-12-20
用途: レール等の取付
建設業・工事業

問題無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする