大阪魂
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
12
8
10
12
16
20
ねじの呼び
M3
M3
M4
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45064345
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
3価ブラック
仕様
ラインヘッドの番号/LH-3
色
黒
寸法f(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧