大阪魂
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
12
6
8
12
10
16
20
ねじの呼び
M4
M3
M4
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45064442
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
3価ホワイト
仕様
ラインヘッドの番号/LH-4
寸法f(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
2.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧