ガステック
ガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
アズワン品番
61-9420-08
61-9420-07
61-9420-08
61-9420-09
61-9420-10
61-9420-11
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45064567
品番
230H(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:230H ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~34800ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
ヨウ化メチル
アズワン品番
61-9420-08
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000