ガステック
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
14日以内出荷とは
アズワン品番
61-9420-14
61-9420-12
61-9420-13
61-9420-14
61-9420-15
61-9420-16
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45064628
品番
137LL(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:137LL クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.3~4.5ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
クロロホルム
アズワン品番
61-9420-14
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。