曜日別特売
136LL(一般校正) ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ ガステック 45064750

136LL(一般校正) ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ ガステック 45064750
136LL(一般校正) ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ ガステック 45064750
136LL(一般校正) ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ ガステック 45064750

ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番61-9420-26
内容量1箱注文コード45064750品番136LL(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:136LL 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.1~3.0ppm●標準吸引回数(n):2対象ガス臭化メチルアズワン品番61-9420-26校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする