大阪魂
LIVEHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
70
50
60
70
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45064783
品番
M6×70×40
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
70
材質
SUS410
種類
LIVE HEX
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
12.8
最大板厚(mm)
6.5