ガステック
ガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
14日以内出荷とは
アズワン品番
61-9420-34
61-9420-32
61-9420-33
61-9420-34
61-9420-35
61-9420-36
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45064829
品番
230(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:230 ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~108ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
ヨウ化メチル
アズワン品番
61-9420-34
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。