大阪魂
LIVEPAN (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
長さ(mm)
19
16
10
13
19
25
30
35
40
45
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
M5
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45064853
品番
M3.5×19
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
19
材質
SUS410
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
7
最大板厚(mm)
2.3
頭部形状
PAN