137LA(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ ガステック 45064874

137LA(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ ガステック 45064874
137LA(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ ガステック 45064874
137LA(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ ガステック 45064874

ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番61-9420-39
内容量1箱注文コード45064874品番137LA(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥14,058
販売価格(税別)
12,780

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:137LA クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.5~30ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスクロロホルムアズワン品番61-9420-39保管環境冷蔵校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする