大阪魂
LIVEスクエアーALC用皿フレキ(鉄下地)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
60
60
65
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45065316
品番
M5×60
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M5
表面処理
クロメート
種類
LIVEスクエアーALC用皿フレキ