大阪魂
MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
35
19
25
35
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45066262
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
種類
MRXシールHEX
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
2.8~6
寸法B(mm)
9.5
寸法h(mm)
約4.8
寸法Dk(Φmm)
約15.8