※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
QUADREXFRXナベ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45066305
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
種類
QUADREXFRXナベ
頭部形状
ナベ