大阪魂
SUS430(+)丸木ねじ(SUS430)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
長さ(mm)
32
10
13
16
20
22
25
32
38
ねじの呼び
M3.1
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45066481
品番
M3.1×32
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
32
材質
SUS430
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.7
寸法dk(mm)
5.7