曜日別特売
M-PIPET5-LTS(一般校正(英語)) メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 45066755

メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
1目盛(mL)0.05
全長(mm)375(許容誤差±0.05、JISクラスB)
375(許容誤差±0.05、JISクラスB)
360(許容誤差±0.015、JISクラスB)
360(許容誤差±0.02、JISクラスB)
385(許容誤差±0.1、JISクラスB)
435(許容誤差±0.1、JISクラスA)
内容量1本注文コード45066755品番M-PIPET5-LTS(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)375(許容誤差±0.05、JISクラスB)1目盛(mL)0.05先端内径(mm)1.5アズワン品番61-9724-09-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする