大阪魂
SUS430(+)皿木ねじ(SUS430)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
長さ(mm)
50
6.3
10
13
16
22
25
32
38
20
45
50
ねじの呼び
M4.5
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45066795
品番
M4.5×50
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
50
材質
SUS430
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.55
寸法m(mm)
(最大)5.2
寸法dk(mm)
9