曜日別特売
E-PIPET-ST25(一般校正) ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 45067464

ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
1目盛(mL)0.5
アズワン品番61-9724-53-20
内容量1本注文コード45067464品番E-PIPET-ST25(一般校正)
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。

仕様先端精度±0.7中間精度±0.7全長(mm)2151目盛(mL)0.5先端口径(Φmm)2.5アズワン品番61-9724-53-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする