曜日別特売
M2.6×10 TRXPタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱) 大阪魂 45067827

TRXPタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)10
ピッチ(山数/inch)24
内容量1箱(6000個)注文コード45067827品番M2.6×10
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM2.6ピッチ(山数/inch)24長さ(mm)10寸法D(mm)(最大)2.64/(最小)2.54寸法C(mm)(最大)2.73/(最小)2.63材質表面処理ゼロクロムS-ブラック頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.7寸法k(mm)1.7穴の形状TRXPタイプドライブサイズT8寸法dk(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする