大阪魂
TRXタンパーBタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
長さ(mm)
6
6
10
12
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
45068843
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法A(mm)
(参考)2.82
寸法D(mm)
(参考)0.762
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーBタイプ
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5