大阪魂
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
12
6
10
12
8
ドライブサイズ
T20
T10
T20
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45069001
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
(参考)3.9
寸法D(mm)
(最大)4.02/(最小)3.9
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)4.16/(最小)4.04
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最大)1.4/(最小)1.2
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧