曜日別特売
76752(一般校正(英語)) 直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定 45069318

直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番61-6162-38-56
内容量1本注文コード45069318品番76752(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。

仕様長さの許容差:300mmで±0.15mm●裏面インチ換算表付材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅうアズワン品番61-6162-38-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする