曜日別特売
PET53-01(点検・検査書) ポリエステルメッシュ 長さ1m PETシリーズ 出荷前点検検査書付 くればぁ 45069458

PET53-01(点検・検査書) ポリエステルメッシュ 長さ1m PETシリーズ 出荷前点検検査書付 くればぁ 45069458
PET53-01(点検・検査書) ポリエステルメッシュ 長さ1m PETシリーズ 出荷前点検検査書付 くればぁ 45069458

ポリエステルメッシュ 長さ1m PETシリーズ 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番62-0865-61-22
内容量1枚注文コード45069458品番PET53-01(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

点検検査書付き商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
耐熱温度が(-75~+150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。

仕様305メッシュ●線径:31μ●目開き:53μm●開口率:40%●厚み:48μ●長さ:1m●幅:1080mm●材質:ポリエステル●※注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いしますアズワン品番62-0865-61-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする