曜日別特売
1086 0(一般校正(英語)) 真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付 アズワン 45069668

1086 0(一般校正(英語)) 真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付 アズワン 45069668
1086 0(一般校正(英語)) 真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付 アズワン 45069668

真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45069668品番1086 0(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。
JIS B 7505-1規格品です。

仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする