大阪魂
キリーン六角(鉄/ラスパート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
70
70
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45070076
品番
M6×70
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
70
材質
鉄
寸法S(mm)
8
表面処理
ラスパート
頭部形状
六角
寸法k(mm)
5.5
寸法dc(mm)
12