大阪魂
サンロック(+)トラス(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
12
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45070121
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
SUS410
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9.4/(最小)8.9