大阪魂
サンロック(+)トラス(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
16
8
16
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45070164
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9.4/(最小)8.9